Motion
P42-8MGT-30

GATES RUBBER CO
P42-8MGT-30

Pignon à courroie P428MGT30 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 30 mm, 42 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI03913354
N° MFRP42-8MGT-30
Prix293.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P42-8MGT-30

Pignon à courroie P428MGT30 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 30 mm, 42 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI03913354
N° MFRP42-8MGT-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix293.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre du pas
    4.211 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    072053633269
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    42
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053633269

Aperçu

Description du fabricant
P42-8MGT-30-2012 TL SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, ce qui permet à la charge d’être plus près du roulement
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 8 mm
  • À utiliser avec les courroies PowerGrip® GT®3 et PowerGrip® GT®2