Motion
UCS 6213NRC3

SHUSTER CORP
SHU 6213NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03913562
N° MFRSHU 6213NRC3
Prix617.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6213NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 23 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03913562
N° MFRSHU 6213NRC3
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
Prix617.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6213NRC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SHU 6213NRC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur de 23 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6213NRC3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6213NRC3 BILLE BRG