Motion
SPN100
Pièces de raccord de came et de rainure - 1 po de diamètre de raccord, corps en acier
N° D’ARTICLE MI03913689
N° MFRSPN100
Prix4.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et de rainure - 1 po de diamètre de raccord, corps en acier
N° D’ARTICLE MI03913689
N° MFRSPN100
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
Prix4.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 po
  • Taille
    1
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    822353032442
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau (acier galvanisé) Filetage NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353032442
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
SPN100 1" KING COMB NIPPLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer