Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum12 mm
- Diamètre intérieur du tube0.087 po, 2.2 mm
- Diamètre extérieur du tube0.126 po, 3.2 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurNoir
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- DuretéShore D 48
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Spécification du matérielMatériel équivalent aux normes UL-94 V-0
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante174 psi
- Matériau du tubeNylon conducteur + nylon résistant au feu
- Applications typiquesAntistatique, résistance à la flamme, air à usage général