Motion
23200
Graisse polyvalente – extrême pression, composition de disulfure de molybdène, qualité NLGI 0 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI03917287
N° MFR23200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, composition de disulfure de molybdène, qualité NLGI 0 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI03917287
N° MFR23200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    0
  • Poids
    13.88 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Point de chute
    +458 °F
  • Plage de température
    +10 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE 126 EP GR 0 1 E 12/CA 23200-CF1
  • Graisse complexe d’aluminium à base d’huile minérale et pression extrême
  • La graisse complexe d’aluminium présente toutes les caractéristiques bénéfiques de cet épaississant, y compris la résistance au lavage à l’eau, une excellente pompabilité et une stabilité mécanique et thermique
  • Une faible séparation de l’huile et une bonne pompabilité le rendent idéal pour une utilisation dans les systèmes de lubrification centralisés
  • Recommandé pour le graissage général des machines minières
  • Plage de température utile : -12°C à 177°C (10°F à 350°F)
  • Huile minérale et écologique
  • Couleur : Noir
  • Grade : NLGI 0