Motion
PBDC-BL-100
2 Boulon Bloc d’oreiller de roulement à billes en acier moulé - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en zinc moulé sous pression
N° D’ARTICLE MI03917407
N° MFRPBDC-BL-100
Prix43.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 Boulon Bloc d’oreiller de roulement à billes en acier moulé - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en zinc moulé sous pression
N° D’ARTICLE MI03917407
N° MFRPBDC-BL-100
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
Prix43.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Poids
    0.934805 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Caractéristiques et avantages
    • Idéal pour les applications nécessitant un support de charge solide dans une zone de montage limitée • Boîtier en zinc massif moulé sous pression non corrosif et léger • Maintient solidement le roulement en appuyant la lèvre 360° sur la face extérieure • Comprend 2 vis de fixation.
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériau du boîtier
    Zinc moulé sous pression
  • Numéro CUP du fabricant
    044861013052
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    044861013052

Aperçu

Description du fabricant
PBDC-BL-100 MOULÉ SOUS PRESSION, ROULEMENT À BILLES
  • Idéal pour les applications nécessitant un support de charge solide dans une zone de montage limitée
  • Le boîtier moulé sous pression en zinc solide est non corrosif et léger
  • Maintient solidement le roulement en appuyant la lèvre 360° sur la face extérieure
  • Comprend 2 vis de fixation.