Motion
F4DC-BL-062
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 5/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en zinc moulé sous pression, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917417
N° MFRF4DC-BL-062
Prix61.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 5/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en zinc moulé sous pression, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917417
N° MFRF4DC-BL-062
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
Prix61.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Zinc moulé sous pression
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861008089
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4DC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    044861008089

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER MOULÉ SOUS PRESSION F4DC-BL-062 , BILLE BRG