Motion
F2PS-BL-075
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917422
N° MFRF2PS-BL-075
Prix30.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917422
N° MFRF2PS-BL-075
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
Prix30.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    1.1250 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    0.529177 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Insérer le matériel
    52100 Acier chromé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861006153
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2877 lbf.
  • Série
    F2PS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    044861006153

Aperçu

Description du fabricant
F2PS-BL-075 ACIER À PRESSE, ROULEMENT À BILLES
  • Le boîtier en une pièce a un fini plaqué antirouille
  • L'insert de roulement est enveloppé dans une doublure en caoutchouc non conductrice et résistante à l'huile qui corrige jusqu'à 2° désalignements tout en réduisant les vibrations et le bruit
  • Comprend 2 vis de fixation.