Motion
PBPH-BL-050
2 Palier à billes de bloc d’oreiller en acier à presse-boulon - Base à 2-Bolt, Alésage 1/2 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03917454
N° MFRPBPH-BL-050
Prix56.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 Palier à billes de bloc d’oreiller en acier à presse-boulon - Base à 2-Bolt, Alésage 1/2 po, Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03917454
N° MFRPBPH-BL-050
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
Prix56.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    044861013342
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    044861013342

Aperçu

Description du fabricant
PBPH-BL-050 PRESSE ACIER-HVY, BILLE BRG