Motion
PBPH-BL-100
2 Palier à billes de bloc d’oreiller en acier à presse-boulon - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en acier pressé
N° D’ARTICLE MI03917457
N° MFRPBPH-BL-100
Prix48.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 Palier à billes de bloc d’oreiller en acier à presse-boulon - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en acier pressé
N° D’ARTICLE MI03917457
N° MFRPBPH-BL-100
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
Votre prix48.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Poids
    1.036025 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en deux pièces de calibre lourd avec finition plaquée antirouille • Boîtier serti ensemble aux trous de boulon • Insertion de roulement avec vis de pression 2 plus longue pour un support de charge supplémentaire • Revêtement en caoutchouc non conducteur extra épais qui corrige le désalignement jusqu’à 2° tout en réduisant le bruit et les vibrations.
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Numéro CUP du fabricant
    044861015674
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    044861015674

Aperçu

Description du fabricant
PBPH-BL-100 PRESSE ACIER-HVY, BILLE BRG
  • Boîtier deux pièces robuste avec fini plaqué antirouille
  • Le boîtier est serti ensemble aux trous de boulon
  • L'insert de roulement avec vis de pression 2 a une plus longue course intérieure pour un support de charge supplémentaire
  • La doublure en caoutchouc non conducteur extra épaisse corrige le désalignement jusqu’à 2° tout en réduisant le bruit et les vibrations.