Motion
USB-081216
Pose et moulage à roulement uni - 0.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, matériau UHMW-PE
N° D’ARTICLE MI03917469
N° MFRUSB-081216
Prix20.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pose et moulage à roulement uni - 0.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur, matériau UHMW-PE
N° D’ARTICLE MI03917469
N° MFRUSB-081216
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
Prix20.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    UHMW-PE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Numéro CUP du fabricant
    044861018217
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 180 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    FDA, USDA
  • CUP_NON
    044861018217

Aperçu

Description du fabricant
USB-081216 ROULEMENT À MANCHON UHMW-PE
  • UHMW-PE offre durabilité et faible friction
  • Autolubrifiant idéal pour les environnements humides ou difficiles où un lavage est nécessaire
  • Pour les applications impliquant un mouvement lent ou linéaire
  • Approuvé par l’USDA/la FDA.