Motion
USB-040608
USB-040608
N° D’ARTICLE MI03917475
N° MFRUSB-040608
Prix13.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USB-040608
N° D’ARTICLE MI03917475
N° MFRUSB-040608
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
Prix13.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/4 po, 6.35 mm
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    1/4 po
  • Épaisseur
    0.0625 po, 1.59 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; approuvé par l’USDA/la FDA
  • Matériau du roulement
    Polyéthylène UHMW
  • Matériau de la bague
    Solide
  • Description
    Roulements à manchon UHMW-PE
  • Numéro CUP du fabricant
    044861016794
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    044861016794

Aperçu

Description du fabricant
USB-040608 ROULEMENT À MANCHON UHMW-PE