Motion
BL-062
Roulement d'insert de bille - 5/8 po DI
N° D’ARTICLE MI03917485
N° MFRBL-062
Prix33.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - 5/8 po DI
N° D’ARTICLE MI03917485
N° MFRBL-062
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
Prix33.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Zinc moulé sous pression
  • Numéro CUP du fabricant
    044861006665
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    044861006665

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES BL-062 5/8" ID ABEC-1
  • Idéal pour les applications nécessitant un support de charge solide dans une zone de montage limitée
  • Le boîtier moulé sous pression en zinc solide est non corrosif et léger
  • Maintient solidement le roulement en appuyant la lèvre 360° sur la face extérieure
  • Comprend 2 vis de fixation.