Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps3/8 po
- Poids0.078 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement16000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Industrie/ApplicationOutils hydrauliques, pétrole et gaz
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi