Motion
H15-05-012

MECHANIX WEAR
H15-05-012

Gants de mécanicien utilitaires haute dextérité - taille 2X-Large , poignets à boucles et à crochets, Clarino, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI03919393
N° MFRH15-05-012
Prix26.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
H15-05-012

Gants de mécanicien utilitaires haute dextérité - taille 2X-Large , poignets à boucles et à crochets, Clarino, matériau en élasthanne
N° D’ARTICLE MI03919393
N° MFRH15-05-012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, gris
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique avec dos TrekDry® moulant
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Clarino, élasthanne
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
H15-05-012 M-PACT TRICOT CR5A5 GANTS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon