Motion
23502
Composé de scellement de filetage sans métal
N° D’ARTICLE MI03919498
N° MFR23502
Prix38.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé de scellement de filetage sans métal
N° D’ARTICLE MI03919498
N° MFR23502
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
Prix38.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1/2 lb

Détails

  • Matériau de base
    Complexe d’aluminium/Pétrole
  • Couleur
    Noir
  • Capacité du contenant
    1/2 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -100 à +600 °F
  • Type de colis
    Bidon à dessus de brosse

Aperçu

Description du fabricant
TF-25 23502 FIL DE SCELLANT AVEC P
  • Contient, en partie, du PTFE et du graphite retraités dans un véhicule graisseux haute température à haute fusion
  • Il est également renforcé par des inhibiteurs de rouille, de corrosion et d’oxydation
  • Les propriétés de lubrification et d’étanchéité du TF-25 préviennent les fuites de liquide, de gaz ou de vapeur
  • Il peut être utilisé pour une multitude d’applications antigrippantes à faible friction nécessitant une performance maximale
  • Il protège tous les filetages contre l’usure prématurée et prolonge la durée de vie des joints à filetage conique dans toutes les conditions
  • Idéal pour les raccords de presse.