Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur17 oz
- Plage de couverture468 LFT
- Poids1.39 lb
- Boîtier de poids16.644 lb
- Poids de chaque1.387 lb
Détails
- Type de baseSolvant
- CouleurRouge fluorescent/Orange
- Famille de couleursRouge
- Pays d’origineUSA
- Temps de séchage3 min à 20 min
- ExpositionExtérieur
- FinitionFlourescent
- Code d’harmonisation3208100000
- Numéro CUP du fabricant075577937011
- Quantité du colis12
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineAlkyde modifié
- SurfaceBéton, chaussée, gravier, herbe, brique, asphalte
- CUP_NON075577937011
- Teneur en composés organiques volatils56.41 %
Aperçu
- Formulation à haute teneur en solides pour des marquages audacieux, brillants et visibles
- La formule à séchage rapide pénètre et adhère aux surfaces chaudes et froides
- Capuchon de vaporisation commode pour le renversement
- Buse de pulvérisation anti-obstruction