Motion
08834123017

NORTON ABRASIVES
08834123017

Roue à rabat non montée - Céramique, numéro de grain : 240, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922092
N° MFR08834123017
Prix39.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834123017

Roue à rabat non montée - Céramique, numéro de grain : 240, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03922092
N° MFR08834123017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    240
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    08834123017

Aperçu

Description du fabricant
08834123017 XX-061 1" AH 240 ARB GOF