Motion
08834131009

NORTON ABRASIVES
08834131009

Roue à rabat montée – céramique, grain 80 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922299
N° MFR08834131009
Prix10.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834131009

Roue à rabat montée – céramique, grain 80 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03922299
N° MFR08834131009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 08834131009 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en céramique et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 30000 tr/min, idéale pour une finition agressive sur les métaux durs.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834131009

Aperçu

Description du fabricant
08834131009 XX-0011 1/4-20THD 80 ARA MIN