Motion
08834131496

NORTON ABRASIVES
08834131496

08834131496
N° D’ARTICLE MI03922308
N° MFR08834131496
Prix28.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834131496

08834131496
N° D’ARTICLE MI03922308
N° MFR08834131496

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de polissage
    Roue de polissage
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Nombre de plis
    4
  • CUP_NON
    08834131496

Aperçu

Description du fabricant
08834131496 3" X1 4PY MED 1/4 SK ABRASOT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon