Motion
08834131570

NORTON ABRASIVES
08834131570

Roue de disque - 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 4000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03922330
N° MFR08834131570
Prix48.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834131570

Roue de disque - 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 4000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03922330
N° MFR08834131570
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
Prix48.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Roue non tissée montée sur broche
  • Application
    Ébavurage et finition
  • Couleur
    Marron
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Grain moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Série
    Roues de disque Mérite
  • CUP_NON
    08834131570

Aperçu

Description du fabricant
08834131570 5" X1 4PY MED 1/4 SK ABRASOT
  • Grain moyen recommandé pour l’ébavurage modéré et le mélange de surface
  • Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
  • Filet solide et durable pour une résistance élevée aux déchirures sur les bavures et les bords tranchants
  • Monté sur un mandrin en acier de 1/4 po encastré dans un noyau en époxy