Motion
08834154102

NORTON ABRASIVES
08834154102

Polisseur d’alésage - grain 120 , diamètre max. 2 po, diamètre min. 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922642
N° MFR08834154102
Prix15.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834154102

Polisseur d’alésage - grain 120 , diamètre max. 2 po, diamètre min. 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03922642
N° MFR08834154102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend Interleaf
    Interleaf non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10 par boîte
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Nombre de jeux de plis
    4
  • Série
    B-410
  • CUP_NON
    08834154102

Aperçu

Description du fabricant
08834154102 B-410 1-1/2 - 4" BOR ARA 120