Motion
08834160402

NORTON ABRASIVES
08834160402

Disque à changement rapide – 1-1/2 po de diamètre, aluminium céramique, P180 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03922930
N° MFR08834160402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834160402

Disque à changement rapide – 1-1/2 po de diamètre, aluminium céramique, P180 grains, 30000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI03922930
N° MFR08834160402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    SC
  • Couleur du disque
    Brun
  • Numéro de grain
    P180
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    08834160402

Aperçu

Description du fabricant
08834160402 TY2 1-1/2 180 ARA FLXEDG POW
  • Disques en tissu d’oxyde d’aluminium parfaits pour l’ébarbage et le mélange à usage général sur les métaux ferreux et non ferreux où le prix initial est la considération principale
  • Solide, poids en Y, construction arrière en mélange de polyester et coton à 2 épaisseurs pour une durabilité prolongée, une usure réduite des bords et une finition lisse
  • Conception flexible (le bord extérieur de 3/8 po est plus flexible que le reste du disque) pour les métaux plus mous où les disques flexibles standard peuvent s’entailler; idéal pour le meulage de contour des pièces structurelles
  • Utilisez un tampon d’appoint d’une taille plus petite que le disque FlexEdge pour des avantages complets
  • Les grains 180 et 240 sont recommandés pour la finition
  • Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex