Motion
08834164003

NORTON ABRASIVES
08834164003

Tampon d’appui de disque - 1-1/2 po de diamètre de tampon, 1/4 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI03923371
N° MFR08834164003
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834164003

Tampon d’appui de disque - 1-1/2 po de diamètre de tampon, 1/4 po de diamètre de tige
N° D’ARTICLE MI03923371
N° MFR08834164003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Diamètre du disque
    1-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Type de montage arrière
    Arbre droit
  • Matériau du corps
    Caoutchouc
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Type de montage sur la face
    TP
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    08834164003

Aperçu

Description du fabricant
08834164003 TY1 S/O 1-1/2 MED PM-15 MISE EN ATTENTE