Motion
08834164004

NORTON ABRASIVES
08834164004

2.0000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI03923372
N° MFR08834164004
Prix20.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834164004

2.0000 in Pad Diameter, 0.2500 in Shank Diameter
N° D’ARTICLE MI03923372
N° MFR08834164004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
08834164004 TY1 S/O 2 PO MÉD PM-20 SUPPORTS