Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, nettoyage professionnel, ponçage, enlèvement de stock, mélange, élimination de la rouille
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (type III)
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant08834167110
- Application du matérielAcier inoxydable série 300 , bronze, fibre de verre, verre, aciers à haute teneur en carbone, acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, composites, bois durs, aciers à faible teneur en carbone, bois doux
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON08834167110