Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre3/16 po
- Diamètre de la bande3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain40
- Rpm max.18000 tr/min
- CUP_NON08834180456
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour une longue durée de vie
- L’endos en coton robuste et durable X-Wt. rend ces points durables et flexibles
- Outil abrasif précieux pour atteindre les coins, où les outils de plus grand diamètre ne peuvent pas fonctionner
- Excellent produit abrasif pour briser les bords
- Le grain 36-60 est recommandé pour enlever les bavures lourdes, l’enlèvement de la matière, l’élimination de l’éclat et des lignes de séparation et l’élimination de la rouille, du tartre et des marques de fosse
- Le mandrin recommandé est M-15