Motion
08834194768

NORTON ABRASIVES
08834194768

Disque à lamelles Powerflex - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03925201
N° MFR08834194768
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834194768

Disque à lamelles Powerflex - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 80 grains, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI03925201
N° MFR08834194768
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Trimmable
    Non réglable

Aperçu

Description du fabricant
08834194768 TY27C 4.5X7/8 AH 080 ZRB FIBRE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté