Motion
08834196057

NORTON ABRASIVES
08834196057

Spiral Band - 120 Grit, 3/4 in Diameter, 1-1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925313
N° MFR08834196057
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196057

Spiral Band - 120 Grit, 3/4 in Diameter, 1-1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925313
N° MFR08834196057
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
Prix2.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196057

Aperçu

Description du fabricant
08834196057 3/4X1-1/2 120 AORB SPRIAL BA
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Le grain 80-120 est recommandé pour mélanger les surfaces métalliques et appliquer un motif de rayures légères