Motion
08834196071

NORTON ABRASIVES
08834196071

Bande de ponçage et de polissage - grain 80 , diamètre de 3/4 po, largeur de 1 po
N° D’ARTICLE MI03925323
N° MFR08834196071
Prix1.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196071

Bande de ponçage et de polissage - grain 80 , diamètre de 3/4 po, largeur de 1 po
N° D’ARTICLE MI03925323
N° MFR08834196071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196071

Aperçu

Description du fabricant
08834196071 3/4X1 80 BANDES PRIMAIRES AORB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif