Motion
08834196534

NORTON ABRASIVES
08834196534

Bande de ponçage et de polissage - grain 100 , diamètre de 1/2 po, largeur de 1 po
N° D’ARTICLE MI03925466
N° MFR08834196534
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196534

Bande de ponçage et de polissage - grain 100 , diamètre de 1/2 po, largeur de 1 po
N° D’ARTICLE MI03925466
N° MFR08834196534
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
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1/2 po
  • Largeur de bande
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    100
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196534

Aperçu

Description du fabricant
08834196534 1/2X1 100 BANDES PRIMAIRES AORB