Motion
08834197116

NORTON ABRASIVES
08834197116

Spiral Band - 180 Grit, 3/4 in Diameter, 1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925646
N° MFR08834197116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834197116

Spiral Band - 180 Grit, 3/4 in Diameter, 1/2 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925646
N° MFR08834197116
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    180
  • Rpm max.
    27000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
BANDE PRIMÉE AORB 08834197116 3/4X1/2 180
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Le grain 150-320 est recommandé pour le mélange, le nettoyage, la finition et le polissage fins

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté