Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande1 po
- Largeur de bande3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain50
- Rpm max.5000 tr/min
- CUP_NON08834197688
Aperçu
- La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
- Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
- Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
- Les bandes se retirent et se remplacent facilement
- Le grain 40-60 est recommandé pour enlever les bavures lourdes, les éclats et les lignes de séparation, ainsi que la rouille, le tartre et les marques de fosse