Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261054183 est une meule d’ébarbage non tissée unie dotée d’un diamètre de meule de 2 po, d’une épaisseur de meule de 1/4 po et d’un grade moyen, conçue pour les applications d’ébarbage et de mélange légères.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.22000 tr/min
- CUP_NON66261054183
- Type de roueUnifié