Motion
66623355597

NORTON ABRASIVES
66623355597

Disque de ponçage Merit - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 24 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03925800
N° MFR66623355597
Prix3.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623355597

Disque de ponçage Merit - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en fibre, grain 24 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03925800
N° MFR66623355597
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
Prix3.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    5 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Taille du trou de montage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5 po
  • Taille
    5 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    Montage central
  • Type de montage arrière
    Montage central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    Montage central
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Montage central
  • Type de disque
    Disque en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Très grossière
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 24
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6805.30
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66623355597
  • Numéro CUP du fabricant
    666233555979
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 400 , fonte, aciers au carbone doux
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique
  • CUP_NON
    66623355597

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE 66623355597 5X7/8 24CRF
  • Abrasif en alumine céramique de qualité pour une coupe plus rapide et plus froide
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • Bon choix de céramique à grain grossier lorsqu’une option économique est requise