Motion
66623357278

NORTON ABRASIVES
66623357278

Disque de ponçage métallique - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 50 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03925810
N° MFR66623357278
Prix1.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623357278

Disque de ponçage métallique - 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 50 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03925810
N° MFR66623357278

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66623357278
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, fonte, acier, super alliages, titane
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623357278

Aperçu

Description du fabricant
66623357278 5 X 7/8 50 GRIT A/O
  • Abrasif polyvalent et polyvalent à l’oxyde d’aluminium offrant une performance constante sur de nombreux matériaux et de petits travaux
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Adhérence complète à la résine pour plus de résistance et de durabilité
  • Bon choix de grain grossier pour le biseautage, le mélange, l’ébavurage et l’enlèvement de stock de la meuleuse à angle droit, lorsque le rendement n’est pas mesuré et que le prix initial bas est un critère d’achat clé
  • Grossière/grain 50 pour l’élimination et le mélange des matières