Motion
05539563782

NORTON ABRASIVES
05539563782

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 500 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03926206
N° MFR05539563782
Prix1.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
05539563782

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 500 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03926206
N° MFR05539563782
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
Prix1.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids B
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, préparation de peinture, retrait de peinture, ponçage, décapage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    500
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    05539563782
  • Application du matériel
    Fibre de verre, peinture, plastique, apprêt, bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
DISQUES IND 05539563782 6 PO X0 PO P500 B0912DO PO