Motion
05539520274

NORTON ABRASIVES
05539520274

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 800 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03926208
N° MFR05539520274
Prix1.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
05539520274

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 800 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03926208
N° MFR05539520274
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
Prix1.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids B
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, retouche sans contaminants, finition, préparation de peinture, enlèvement de peinture, polissage, nettoyage professionnel, enlèvement de la rouille, ponçage, enlèvement de matière, décapage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    800
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    05539520274
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, fonte ductile, fibre de verre, fonte grise, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, peintures, plastiques, apprêts, scellant, acier inoxydable, superalliages, couches de lavage, bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
DISQUES IND 05539520274 6 PO X0 PO P800 B0712DO PO