Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids B
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMélange, remplissage de carrosserie, retouche sans contaminants, finition, préparation de peinture, enlèvement de peinture, polissage, nettoyage professionnel, enlèvement de la rouille, ponçage, enlèvement de matière, décapage
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportPapier
- CouleurRouge
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeFine
- Numéro de grain400
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant05539520321
- Application du matérielFibre de verre, peintures, plastiques, apprêts, bois
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration6