Motion
05539520320

NORTON ABRASIVES
05539520320

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 600 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03926284
N° MFR05539520320
Prix1.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
05539520320

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 600 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03926284
N° MFR05539520320
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
Prix1.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids B
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, retouche sans contaminants, finition, préparation de peinture, enlèvement de peinture, polissage, nettoyage professionnel, enlèvement de la rouille, ponçage, enlèvement de matière, décapage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    600
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    05539520320
  • Application du matériel
    Acier inoxydable de la série 300 , acier inoxydable de la série 400 , aluminium, laiton, bronze, fonte, composites, cuivre, fonte ductile, fibre de verre, fonte grise, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois mous, superalliages
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    6

Aperçu

Description du fabricant
05539520320 6"X6 D3371 P600 B0912DO TROUS