Spécifications
Détails
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Nombre de bits inclus34
- Nombre de pièces34
- TypeEnsemble d’accessoires Impact Ready
- CUP_NON885911074643
Aperçu
- Système de stockage d’accessoires connectable pour optimiser l’espace de stockage
- La conception brevetée de la barre de foret permet le retrait facile des forets et un placement personnalisable
- Le couvercle transparent vous permet de voir facilement le contenu en un coup d’œil
- Loquet à pince pour une fermeture sécuritaire
- La petite taille de rangement en vrac s’adapte à l’intérieur du ToughCase+ petit et moyen (vendu séparément) - Idéal pour organiser les mèches lâches
- Embouts de tournevis en acier trempé
- Revêtement en poudre d’oxyde noir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation