Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3/4 po
- Forage Profondeur8 po
- Longueur de cannelure8 po
- Global Longueur10 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de Cannelures4
- Type de pointMultipoint (4 couteaux)
- Coupe-barreNon
- Embout d’ancrage de visNon
- Série01040
- Type de tigeSDS Plus
- CUP_NON885911037235
Aperçu
- Embout résistant aux chocs pour une durabilité maximale et une longue durée de vie
- Conception à tête ouverte pour un retrait plus rapide du matériau
- Conception allongée de cannelure 4 pour un perçage plus rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire