Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur1.0000 po
- Largeur de la face1.31 po
- Diamètre du moyeu1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.94 po
- Alésage maximal1.0000 po
- Taille maximale de l’alésage1.0000 po
- Alésage minimum0.5000 po
- Diamètre extérieur2.1740 po
- Pas0.5000 po
- Pas Diamètre2.2680 po
- Largeur1.0000 po
Détails
- Type de courroieH
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Numéro CUP du fabricant698672310895
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents14
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672310895
- Avec bridesAvec brides