Motion
CNM3457
Moteur à usage général - 1/3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, châssis 56C , Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 3450 tr/min, Face en C / Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03932516
N° MFRCNM3457
Prix619.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, châssis 56C , Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 3450 tr/min, Face en C / Montage au pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03932516
N° MFRCNM3457
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
Prix619.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    10.25 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Ampères à tension
    1.6 A @ 208 V; 1.4 A @ 230 V; 0.7 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568462256
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CNM3457 .33HP,3450RPM,3PH,60HZ,56C,3410M
  • Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé et cadre en acier épais ou en fonte
  • Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans
  • Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C