Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre215T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Longueur totale19.5400 po
- Dimension C de la longueur totale19.54 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids206 lb
Détails
- Détails supplémentairesMoteur isolé de classe F avec facteur de service 1.15 qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Fini époxy résistant à la corrosion, roulements à double joint remplis de graisse résistante à l’humidité, joint d’arbre/élingue, enroulements en cuivre résistants à l’humidité, trempés et cuits au four, plaques signalétiques en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion. Conçu pour les environnements humides et très humides.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension7.5 A @ 460 V; 16.3 A @ 208 V; 15.0 A @ 230 V
- DemandesÀ utiliser dans le flux d'air sur les refroidisseurs et les tours de refroidissement.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1155 tr/min
- DescriptionHP :5, F#215T, TR/MIN :1145, 208-230/460V, TEAO
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.50 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP5 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAK
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCTM3768T
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Code de conception du moteurA
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V, 208-230 V
- Type de montagePied
- Nombre de vitesses1
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Type de roulementScellé
- CUP_NON781568408209
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure