Motion
CTM1765T
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 40 hp, 10 hp, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min / 870 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932567
N° MFRCTM1765T
Prix17,193.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 40 hp, 10 hp, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 324T , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min / 870 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932567
N° MFRCTM1765T
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
Prix17,193.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    324T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Longueur totale
    30.2800 po
  • Dimension C de la longueur totale
    30.28 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    588 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteurs de ventilateur axial multivitesses haute efficacité pour service intensif. Isolation de classe F, facteur de service 1.15 . Joint à lèvre, élingue d'arbre et drain en T aux deux extrémités. La conception électrique est un couple variable à enroulement unique. Roulements à billes à double blindage. Cosses de câble de compression Burndy de type YA.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    48.0 A à 460 V
  • Demandes
    Moteur de ventilateur à environnement très humide pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1760 tr/min / 870 tr/min
  • Description
    40/10HP, 1775/885RPM, 3PH, 60HZ, 324T, TEFC
  • Mot-clé de description
    40 hp / 10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    48.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    40 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTM1765T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    10 hp, 40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568457375
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CTM1765T 40HP,1775RPM,3PH,60HZ,324T,TEFC