Motion
CD2007R-2
Moteur électrique à bobinage shunt CC - bobinage shunt, brossé, 7-1/2 hp, 240 V, 1750 tr/min, SPG (protégé contre les éclaboussures), cadre C1812ATCZ
N° D’ARTICLE MI03932581
N° MFRCD2007R-2
Prix28,656.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à bobinage shunt CC - bobinage shunt, brossé, 7-1/2 hp, 240 V, 1750 tr/min, SPG (protégé contre les éclaboussures), cadre C1812ATCZ
N° D’ARTICLE MI03932581
N° MFRCD2007R-2
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
Prix28,656.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    C1812ATCZ
  • Longueur totale
    28.0000 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    215.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    27 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant
    27 A
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Tension de champ c.c.
    240 V
  • Type de boîtier
    SPG (protection anti-éclaboussures)
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Courant pleine charge sur le terrain
    1.40 A
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568461679

Aperçu

Description du fabricant
CD2007R-2 7.50HP,1750RPM,CC,1812ATCZ,SPG