Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284TC
- Dimension C de la longueur totale27.93 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids461 lb
Détails
- Détails supplémentairesConstruction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F et d’un facteur de service 1.15 . Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les modèles sans pieds C-Face comprennent un couvercle antigoutte. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
- Ampères à tension30.5 A à 460 V
- DemandesUsines pétrochimiques, mines, carrières, fonderies, usines de pâtes et papiers, installations de gestion des déchets, usines chimiques et autres applications de l’industrie de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par des conditions d’exploitation environnementales sévères.
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge30.50 A
- Efficacité de la pleine charge93.60 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de service intensif général
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Fiche techniquevw %5FACMotors %5FSevereDuty
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568461761
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure