Motion
JSL725A
Moteur de pompe à bride carrée - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56YZ , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932706
N° MFRJSL725A
Prix1,371.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à bride carrée - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56YZ , logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932706
N° MFRJSL725A
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
Prix1,371.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    14.44 po
  • Facteur de service
    1.20
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes, rallonge d'arbre en acier inoxydable, enroulements longue durée. Les références se terminant par « A » ont une surcharge thermique automatique.
  • Ampères à tension
    22.0 A @ 115 V; 13.3 A @ 208 V; 11.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Applications de pompe où une plaque de montage à bride carrée est requise, comme les piscines.
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568704639
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
JSL725A 2HP,3450RPM,1PH,60HZ,56YZ,1928L