Motion
VM8537
Moteur pour service sévère/corrosion - 1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932836
N° MFRVM8537
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosion - 1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932836
N° MFRVM8537
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.35 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis entièrement fermé refroidi par ventilateur, rallonges d’arbre en acier inoxydable, conçues pour répondre à l’intention de l’IEEE-45 pour la protection contre les intempéries, adaptées à une utilisation dans une température ambiante de 50 °C avec un facteur de service de 1.0 .
  • Ampères à tension
    2.6 A @ 208 V; 2.0 A @ 230 V; 1.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Usines pétrochimiques, mines, carrières, fonderies, usines de pâtes et papiers, installations de gestion des déchets, usines chimiques et autres applications industrielles de transformation nécessitant une protection contre la corrosion causée par des conditions d’exploitation environnementales sévères.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    68.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VM8537 .5HP,3450RPM,3PH,60HZ,56C,3410M